Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glimmerscheibe (L x B) 18 mm x 13.5 mm Passend für TOP-66 Fischer Elektronik GS 66 P 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189065-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10006769
GS 66 P
Glimmer
Glimmerscheibe zum Isolieren von Transistor-Gehäusen

Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Muskovit · Materialstärke: 0.05 mm · Passend für: TOP-66 · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: GS 66 P · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Glimmerscheibe

Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,1065*
€ 0,1669*
€ 4,00*
ab € 0,1104*
€ 0,1835*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1669*
€ 0,1986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1417*
€ 0,1686
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG