|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-189064-BP Herst.-Nr.: KERATHERM FERRIT FOLIE F96 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Wärmeleitfolie Keratherm® - Ferrit F96
Wärmeleitfähigkeit: 1 W/mK
Ein neues Material aus weichmagnetischem Ferrit für elektromagnetische Abschirmung, flexible Spulen oder andere magnetische Anwendungen. Die Folie hat sehr gute Schirmdämpfungseigenschaften und ein hohes EMV-Absorbtionsvermögen! Hervorragende magnetische Eigenschaften sind durch eine hohe Anfangspermeabilität gegeben.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 190 mm x 190 mm · Durchschlagsfestigkeit: 1.0 kV/mm · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Stärke: 0.225 mm · Temperaturbereich: -40 - +200 °C · Typ: KERATHERM FERRIT FOLIE F96 · Weitere technische Daten: Anfangspermeabilität µi: 14 ± 20 % · Relative Verlustfaktor (tan δ/µi): 1,0 KHz = 0,2 / 0,1 MHz = 0,01 · Wärme-Leitfähigkeit: 1.0 W/mK |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kerafol, KERATHERM FERRIT FOLIE F96, emv, schirmung, abschirmung, Wärmeleitung, Wärmeableitung, Wärmeleitpad, Wärmeleit-Pad |
|  |  |
| |