Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 0.2 mm 5.5 W/mK (L x B) 190 mm x 190 mm Kerafol 90/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189060-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     KERATHERM GRAFIT 90/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie Keratherm® - Grafit 90/10

Wärmeleitfähigkeit: 5,5 W/mK

Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit wird das Produkt speziell im CPU Bereich eingesetzt. Die Grafit-Folie ist nicht elektrisch isolierend.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material (LOV): Grafit · Materialstärke: 0.2 mm · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Temperatur (max.): 500 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 90/10 · Weitere technische Daten: Härte: 30 Shore D · Entflammbarkeit: UL 94V-0 · Volumenwiderstand (spezifisch): 0,07 Ω/cm · Wärme-Leitfähigkeit: 5.5 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Wärmeleitfolie

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, KERATHERM GRAFIT 90/10, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG