Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890560-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     808050
EAN/GTIN:
     7314153017642
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
BIT-RATSCHEN-SCHRAUBENDREHER 1/4", MAGN., 6 BITS, 255MM

1/4" Bit-Ratschenschraubendreher. 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz. Mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck. Sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Größen: Schlitz 4.5, 5.5, PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2. Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft. Geriffelte Schaft-Oberfläche zur einfachen Handhabung. Einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 230 g · Klingenlänge: 125 mm · Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 255 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
255 mm
1c. Marke:
Bahco
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Klingenlänge:
125 mm
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,22*
€ 21,55*
€ 3,95*
ab € 19,86*
€ 22,33*
€ 7,90*
ab € 20,40*
€ 22,94*
€ 4,00*
ab € 22,90*
€ 25,45*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,18*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 38,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 33,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.