Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glimmerscheibe (L x B) 24 mm x 21 mm Passend für TO-218 Fischer Elektronik GS 218 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189049-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10006771
GS 218
Glimmer
Glimmerscheibe zum Isolieren von Transistor-Gehäusen

Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Muskovit · Materialstärke: 0.05 mm · Passend für: TO-218 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Typ: GS 218 · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Glimmerscheibe

Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,136*
€ 0,202*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,136*
€ 0,202*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG