Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scheppach Druckluft-Bohrmaschine 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890447-BP
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     7906100714
EAN/GTIN:
     4046664041924
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Druckluft-Bohrmaschine 3/8" Zubehör-Set

Ein praktischer Helfer in ihrer Werkstatt und dabei leicht und kompakt.

Ausstattung:
Bohrfutter-Spannbereich 1 – 10 mm · Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung · Kompaktes Design · Arbeitsdruck 91 psi (6,3 bar) · Luftbedarf Ø: 141 L/min · Enthält 10 x HSS Bohrer, 6 x CrV Bits, 1x Bithalter, Schmiervorrichtung, Schlüssel für Bohrfutter, Öl-Fläschchen · Inklusive Transportkoffer.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Druckluft-Kompressoren-Typ (Kategorisierung): Druckluft-Bohrmaschine · Luftverbrauch: 141 l/min

Weitere Suchbegriffe: 4046664041924, Scheppach, 7906100714, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,51*
€ 69,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 69,38*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 69,57*
€ 3,50*
ab € 71,34*
€ 75,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
9040-7
ab € 25,05*
Sonstiges
Metabo
0901054940
ab € 11,93*
Sonstiges
Metabo
0901054959
ab € 18,97*
Sonstiges
Toolcraft
1499509
ab € 51,55*
Sonstiges
Toolcraft
1499514
ab € 34,74*
Sonstiges
Toolcraft
1499511
ab € 48,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.