Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glimmerscheibe (L x B) 43 mm x 30 mm Passend für TO-3 Fischer Elektronik GS 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189022-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10006761
GS 3
Glimmer
Glimmerscheibe zum Isolieren von Transistor-Gehäusen

Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Muskovit · Materialstärke: 0.05 mm · Passend für: TO-3 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: GS 3 · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Glimmerscheibe

Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG