Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SSAT1000 Absaugtisch 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889900-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SSAT1000
EAN/GTIN:
     9120058377181
Suchbegriffe:
Absaugtisch
Schleifarbeitstisch
Schleiftisch
holzmann absaugtisch
Holzmann Maschinen SSAT1000 Absaugtisch 750 W

Schleifstaubabsaugtisch SSAT1000

Für Holzteile aller Art geeignet
Wegklappbare Seitenteile erlauben auch das Schleifen von längeren Werkstücken
Kein Zerkratzen des Werkstückes durch gummierte Tischauflagen

Ermöglicht staubfreie Schleifarbeiten - keine zusätzliche Absauganlage mehr nötig.

Ausstattung:
Hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
Eingebauter Ventilator
Ausziehbarer Staubauffangbehälter an der Maschinen Vorderseite zur einfachen Entsorgung des Schleifstaubes
Gefilterte Absaugluft wird im Umluftverfahren dem Arbeitsplatz wieder zugefügt und garantiert saubere Luft beim Arbeiten

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 68 kg · Leistung: 750 W · Luftdurchsatz: 4000 m³/h · Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug): Holzmann · Weitere technische Daten: Aufstellmaß in mm: 1050x600x850 · Windflügelraddurchmesser in mm: 250 · Außenfilter: 2@(395x495x24mm) · Schall-Leistungspegel in dB(A): 85.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug):
Holzmann
Luftdurchsatz:
4000 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
750 W
Gewicht:
68 kg
Produkt-Art:
Absaugtisch
Weitere Suchbegriffe: absaugtisch, Holzmann Maschinen, SSAT1000, Späneabsauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 872,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,26*
€ 1.152,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,36*
€ 1.098,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,51*
€ 1.076,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,74*
€ 1.050,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,45*
€ 1.038,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.