Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WW690L Werkstattwagen Herstellerfarbe: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889866-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WW690L
EAN/GTIN:
     9120039902456
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
holzmann werkstattwagen
werkstattwagen
Holzmann Maschinen WW690L Werkstattwagen Herstellerfarbe:Rot

Werkstattwagen 7 Laden, 69x46x74cm BxTxH

Langlebig und robust durch verstärkten Wandaufbau.
Pulverbeschichtung schafft erhöhte Rostbeständigkeit

Für den mobilen Einsatz mit praktischem Griff und Verschlusssystem.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Traglast (max.): 25 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Holzmann Maschinen
Farbe:
rot
Traglast (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, WW690L, werkzeugwagen, schiebewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 258,87*
€ 312,14*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 409,16*
€ 479,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.