Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 9 Winkelschraubendreher 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889774-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341150
EAN/GTIN:
     4010886634110
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 9 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9 mm

Technische Daten:
Gewicht: 81 g · Klingenlänge: 47 mm · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
114 mm
1c. Marke:
Gedore
Klingenlänge:
47 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
9 mm
Gewicht:
81 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,06*
1
€ 3,95*
ab € 1,54*
€ 2,07*
3
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,08*
10
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,10*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,96*
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,14*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,34*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,03*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.