Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 3 Winkelschraubendreher 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889742-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340500
EAN/GTIN:
     4010886634059
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3 mm

Technische Daten:
Gewicht: 6 g · Klingenlänge: 23 mm · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
66 mm
1c. Marke:
Gedore
Klingenlänge:
23 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 0,55*
€ 0,79*
1
€ 3,95*
ab € 0,55*
€ 0,79*
10
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,83*
1
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 0,84*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342200
ab € 0,42*
Ähnlich
Gedore
6342390
ab € 0,45*
Ähnlich
Gedore
6342470
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340260
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340340
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340420
ab € 0,38*
Ähnlich
Gedore
6340690
ab € 0,76*
Ähnlich
Gedore
6340770
ab € 0,75*
Ähnlich
Gedore
6340850
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.