Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 17 Winkelschraubendreher 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889655-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341660
EAN/GTIN:
     4010886634165
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 17 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 17 mm

Technische Daten:
Gewicht: 430 g · Klingenlänge: 80 mm · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 17 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
177 mm
1c. Marke:
Gedore
Klingenlänge:
80 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 9,68*
1
€ 3,95*
ab € 8,09*
€ 9,69*
10
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 9,94*
1
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 10,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,84*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,30*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,39*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,05*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.