Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 14 Winkelschraubendreher 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889654-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341580
EAN/GTIN:
     4010886634158
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 14 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 14 mm

Technische Daten:
Gewicht: 266 g · Klingenlänge: 70 mm · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
154 mm
1c. Marke:
Gedore
Klingenlänge:
70 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Gewicht:
266 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,85*
10
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 6,97*
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 7,37*
1
€ 4,30*
ab € 5,99*
€ 7,51*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,10*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,28*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,40*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,04*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.