Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 76 37,5 SA Kühlkörper 6.5 K/W (L x B x H) 37.5 x 32 x 20 mm TO-220, TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188964-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Raumsparende Klein-Kühlkörper

Ideale Kühlkörper für Spannungsregler, Transistoren, Thyristoren, Triacs u. ä. Ohne vorgebohrte Befestigungslöcher für individuelle Bearbeitung.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: ohne Lochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TO-126 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 76 37,5 SA · Weitere technische Daten: Ausführung: B · Wärmewiderstand R(th): 6.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10022570, SK 76 37, 5 SA
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,87*
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.