Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 12 Winkelschraubendreher 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889597-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341310
EAN/GTIN:
     4010886634134
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 12 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 12 mm

Technische Daten:
Gewicht: 169 g · Klingenlänge: 57 mm · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137 mm
1c. Marke:
Gedore
Klingenlänge:
57 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
12 mm
Gewicht:
169 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,71*
1
€ 3,95*
ab € 2,87*
€ 3,74*
10
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 3,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,04*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 7,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,30*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,39*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,05*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.