Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1889336-MU Herst.-Nr.: RF-3778672 EAN/GTIN: 4064161336732 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB4® USB-C® Winkelstecker 90° (nach rechts) auf C Kupplung, Aluminiumgehäuse, vergoldete Kontakte, 40 Gbps 5 A. Einige Geräte verfügen über vertiefte oder schwer zugängliche USB-C®-Anschlüsse. Der Adapter kann das Anschließen von Kabeln oder Peripheriegeräten an diese Geräte erleichtern, indem er einen besser zugänglichen Anschluss bereitstellt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 240 W |  | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB4 Gen 2x2 | Energie | Ausgangsspannung | 48 V |  | Ausgangsstrom | 5000 mA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |