Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB4®, USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] RF-3778672 8K UHD, 90° nach rechts gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889336-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3778672
EAN/GTIN:
     4064161336732
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-3778672
USB-Adapter
USB Adapter
Renkforce USB4®,USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] RF-3778672 8K UHD,90° nach rechts gewinkelt

Renkforce USB4®,USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] RF-3778672

Wendbarer Stecker
USB-C® 90-Grad-Winkelstecker (nach rechts)
Plug & Play
Unterstützt 8k @ 60 Hz Auflösung
Übertragungsgeschwindigkeit 40 Gbps
Unterstützt 240 W Leistung (EPR 48 V, 5 A)

Renkforce USB4® USB-C® Winkelstecker 90° (nach rechts) auf C Kupplung, Aluminiumgehäuse, vergoldete Kontakte, 40 Gbps 5 A.
Einige Geräte verfügen über vertiefte oder schwer zugängliche USB-C®-Anschlüsse. Der Adapter kann das Anschließen von Kabeln oder Peripheriegeräten an diese Geräte erleichtern, indem er einen besser zugänglichen Anschluss bereitstellt.

Ausstattung:
Unterstützt Schnellaufladung

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB4® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Mobiltelefon · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: USB4®,USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,90° nach rechts gewinkelt · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Ja

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB4® | USB-C®
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | 90° nach rechts gewinkelt
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB4®
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter | Mobiltelefon
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB4®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,20*
Lager 102
241
1
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,21*
10
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.