Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 96 84 SA Kühlkörper 3.8 K/W (L x B x H) 84 x 55 x 28 mm TO-220, TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188930-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper SK-96/84

Raumsparender Kühlkörper zur Verwendung auf Leiterplatten.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TOP-3 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 96 84 SA · Wärmewiderstand R(th): 3.8 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10022759, SK 96 84 SA, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 7,10*
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 7,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.