Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3778586 Kabeladapter USB-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-3778586 Kabeladapter USB-C Grau
Renkforce RF-3778586 Kabeladapter USB-C Grau
Renkforce RF-3778586 Kabeladapter USB-C Grau
Renkforce RF-3778586 Kabeladapter USB-C Grau
Renkforce RF-3778586 Kabeladapter USB-C Grau
Artikel-Nr.:
     102-1889293-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3778586
EAN/GTIN:
     4064161336725
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Renkforce USB4® USB-C® Winkelstecker 90° (nach unten) auf C Kupplung, Aluminiumgehäuse, vergoldete Kontakte, 40 Gbps, 5 A. Einige Geräte verfügen über vertiefte oder schwer zugängliche USB-C®-Anschlüsse. Der Adapter kann das Anschließen von Kabeln oder Peripheriegeräten an diese Geräte erleichtern, indem er einen besser zugänglichen Anschluss bereitstellt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 3,37*
Lager 102
354
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.