Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heatpipe (Ø x L) 6 mm x 100 mm Gelid CP-S6100-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188929-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     CP-S6100-01
EAN/GTIN:
     4016138656404
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
wärmeleitrohr
Sinter-Heatpipe

Mit einer Sinter-Heatpipe kann eine große Menge Wärme lageunabhängig transportiert bzw. abgeführt werden. Im Vergleich zu normalen Heatpipes kann also hier die Wärmequelle über der Wärmesenke angeordnet sein.

Technische Daten:
Ausführung (Heatpipes): Sinter · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Heatpipe · Material: Kupfer,Wasser · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): 25 °C · Typ: CP-S6100-01 · Verschlusslänge Hinterende: 10 mm · Verschlusslänge Kopfende: 4 mm · Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): 35 W

Weitere Suchbegriffe: Gelid, CP-S6100-01, sinter heatpipe, heatpipe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 9,45*
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 9,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.