Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 09 37,5 SA-220 Kühlkörper 8.6 K/W (L x B x H) 37.5 x 29 x 11.5 mm TO-220, SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188891-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlkörper SK 09

Für Leistungstransistoren. Mit Bohrung für TO-220/SOT-32.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Kombilochung · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,SOT-32 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 09 37,5 SA-220 · Wärmewiderstand R(th): 8.6 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Produktabmessung, Länge:
37.5 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Passend für:
TO-220 | SOT-32
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Kombilochung
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 09 37,5 SA-220
Wärmewiderstand R(th):
8.6 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018937, SK 09 37, 5 SA-220, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,55*
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.