| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888398-BP Herst.-Nr.: 0501642551 EAN/GTIN: 4008297016427 |
| |
|
| | |
| REV Einsatz Kontrollschalter Weiß 0501642551
AquaKombi Kontroll-Schalter beleuchtet weiß
Inklusive Glimmlampe 0,45 mA Spritzwassergeschützt, IP 44 Nur in Kombination mit Rahmen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Beleuchteter Kontroll-Schalter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Kontrollschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REV, 0501642551 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,55* | € 17,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 17,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,13* | € 29,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,52* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|