Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Serienschalter Weiß 0501622551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888395-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0501622551
EAN/GTIN:
     4008297016229
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
REV Einsatz Serienschalter Weiß 0501622551

AquaKombi Serien-Schalter weiß

Spritzwassergeschützt, IP 44
Nur in Kombination mit Rahmen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Serien-Schalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: serienschalter ip44, serienschalter, serienschalter weiß, REV, 0501622551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 14,81*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,82*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 26,51*
€ 3,50*
ab € 23,94*
€ 32,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.