Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 1fach Einsatz Steckdose Weiß 0500292551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888391-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0500292551
EAN/GTIN:
     4008297002925
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
REV 1fach Einsatz Steckdose Weiß 0500292551

AquaKombi Steckdose IP44 weiß

Mit Klappdeckel
Spritzwassergeschützt, IP 44
Nur in Kombination mit Rahmen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
UP Steckdose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz ip44, REV, 0500292551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 12,54*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,56*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,57*
€ 3,50*
ab € 21,87*
€ 30,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.