Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

REV Kontrollschalter Weiß 0501482551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888325-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0501482551
EAN/GTIN:
     4008297014829
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
kontrollschalter
PlanoLuxe Aufputz Kontroll-Schalter weiß

Inklusive Glimmlampe 0,45 mA

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter

Lieferumfang:
AP Kontrollschalter mit Glimmlampe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
REV
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Kontrollschalter
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4008297014829, REV, 0501482551
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 11,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,10*
€ 3,50*
ab € 11,72*
€ 14,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,52*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,57*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.