Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 47 150 SA Kühlkörper 0.53 K/W (L x B x H) 150 x 200 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188824-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020505
EAN/GTIN:
     4016138121025
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper SK 47

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Gewichtsreduziert · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 47 150 SA · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 10 mm · Wärmewiderstand R(th): 0.53 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10020505, SK 47 150 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 20,13*
€ 6,95*
ab € 16,66*
€ 20,14*
€ 5,90*
ab € 20,95*
€ 30,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 31,89*
€ 5,95*
ab € 35,01*
€ 53,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 12,22*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 11,32*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,79*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,57*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,85*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,20*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,66*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,21*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,45*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,30*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,13*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,52*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,29*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.