Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 47 100 SA Kühlkörper 0.7 K/W (L x B x H) 100 x 200 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188816-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0.7 k/w
Kühlkörper SK 47

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Gewichtsreduziert · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 47 100 SA · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 10 mm · Wärmewiderstand R(th): 0.7 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10020503, SK 47 100 SA, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 24,67*
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 25,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.