Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 08 50 SA-CB Kühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 50 x 88 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188794-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 2.3k/w
Kühlkörper SK 08

Der ideale Kühlkörper für Kleinverstärker und Netzgeräte

Ausstattung:
Mit Kombilochung TO-3, SOT-9, TO-44, TO-220, SOT-32

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Führungsnuten für Platinen,mit Kombilochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 08 50 SA-CB · Wärmewiderstand R(th): 2.3 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018915, SK 08 50 SA-CB, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,90*
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 8,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.