Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887674-BP Herst.-Nr.: 05003423001 EAN/GTIN: 4013288104229 |
| |
|
| | |
| Wera Kraftform Kompakt VDE 64i VDE Wechselklinge 5 154 mm
Kraftform Kompakt VDE 64 i, 5 x 154 mm
VDE Klinge für Kraftform Kompakt VDE Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): 5 · Klingenlänge: 154 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Größe (Schraubendreher): | 5 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingenlänge: | 154 mm | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, 04013288104229, Wera, 05003423001, Kraftform Kompakt VDE 64i, 123-0433 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,49* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,97* | € 5,82* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,11* | € 6,23* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 6,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|