Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce RSYM11F Springbrunnenpumpe, Teichpumpe mit Filterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887218-BP
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     RSYM11F
EAN/GTIN:
     8011469996195
Suchbegriffe:
Springbrunnen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Sicce RSYM11F Springbrunnenpumpe,Teichpumpe mit Filterfunktion

SICCE SyncraPond 2.5

Großes Filtervolumen
Besonders breite Standfläche
Bis zu 6 verschiedene Wasserspiele eingeschlossen.

SYNCRAPOND Pumpen sind geerdete Hochleistungspumpen, die hohe Energieeinsparung, leisen Betrieb, ergonomisches
Design, Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bedingungen und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Innovative Technik macht diese Pumpen ideal für Teiche und Brunnen im Innen- und Außenbereich. Sie beinhalten alle
notwendigen Ausrüstungen, die einfach und schnell mit einer Vielzahl von Wasserspielen installiert werden können.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Fontänen-Höhe: bis 120 cm · Förderhöhe (max.): 2.4 m · Fördermenge (max.): 2400 l · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 40 W · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Filterfunktion

Lieferumfang:
Pumpe,6 Fontänen-Aufsätze,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 110 x 107 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Sicce
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Filterfunktion
Förderhöhe (max.):
2.4 m
Fördermenge (max.):
2400 l
Leistungsaufnahme:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Fontänen-Höhe:
bis 120 cm
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 109,57*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 109,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 109,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,17*
€ 111,78*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.