Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik FK 237 SA-220 H Kühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 14.5 x 12.7 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188573-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Aufsteckkühlkörper für TO 220-Gehäuse

Schmaler Aufsteckkühlkörper für verschiedene Einbaulagen mit zusätzlicher Lötfahne zur Bauteilfixierung auf der Platine.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 14.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FK 237 SA-220 H · Weitere technische Daten: Montage: horizontal · Wärmewiderstand R(th): 21 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006496, FK 237 SA-220 H, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,25*
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.