Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK PGA 21 X 21 Kühlkörper 7.3 K/W (L x B x H) 53.3 x 53.3 x 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188549-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für PGA + CPU

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 53.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 53.3 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK PGA 21 X 21 · Weitere technische Daten: Montage: Mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie · Wärmewiderstand R(th): 7.3 K/W

Lieferumfang:
Kühlkörper

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037116, ICK PGA 21 X 21, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 7,25*
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 7,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
929.1705.002
ab € 11,80*
Sonstiges
Sepa
514082203
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.