Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz SP-7541956 4K UHD, Audio Return Ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885489-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7541956
EAN/GTIN:
     4053199910618
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz SP-7541956 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

SpeaKa Professional High Speed HDMI-Flat-Kabel mit Ethernet 5.00 m

Verlegbar an schwierigsten Stellen (hinter Schränken, Wandanschlussleisten, TV-Wänden)
Nur ca. 3,8 mm dünn
Sehr geringer Biegeradius
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 60 Hz

Mit diesem flachem HDMI-Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr.
Ob hinter Schreibtischen, Schränken oder TV-Wänden - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken.
Es dient zur Übertragung von High-Definition-Video und digitalem Mehrkanal-Audio über ein einziges Kabel.
Das schwarze Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 3,8 mm.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: flach · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199910618, SpeaKa Professional, SP-7541956, HDMI Flat, bildschirmanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 19,64*
1
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 20,41*
3
€ 6,95*
ab € 16,14*
€ 22,07*
9 Tage
46
2
€ 6,99*
ab € 20,30*
€ 27,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,36*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.