Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 20.00 m Schwarz RF-3770962 8K UHD, vergold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885481-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3770962
EAN/GTIN:
     4053199910533
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 20.00 m Schwarz RF-3770962 8K UHD,vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

renkforce Aktives DisplayPort 1.4 Anschlusskabel 20.00 m

Hybrid Lichtwellenleiterkabel für stör- und verlustfreie Datenübertragung auch über weite Strecken hinweg
Ermöglicht Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel (8K) @ 60 Hz
Hohe Datenübertragungsraten bis zu 32,4 GBit/s
Unterstützt 8k sowie 3D Formate
Kompatibel mit HDTV,CEC, DDC, HDCP

DisplayPort Kabel sind in Ihrer Länge beschränkt. Mit zunehmender Meterzahl verliert selbst ein Digitales Signal wie DisplayPort durch äußere Störeinflüsse schnell an Qualität. Dieses Hybrid DisplayPort-Kabel vereint die Vorteile von Lichtwellenleiter-Kabel und der DisplayPort-Technologie. Die sogenannten LWL-Kabel ermöglicht die Übertragung des DisplayPort-Signales mit Hilfe von Licht – schnell, einfach und verlustfrei.

Oft ist DisplayPort meist nicht dort, wo es benötigt wird. Egal ob vom Notebook zum Beamer, Monitor oder zu Fernwartungsmonitoren – mit dem DisplayPort-Hybrid-Kabel können lange Kabelstrecken mühelos bewältigt werden – ohne auf gestochen scharfe 8K-Qualität zu verzichten.

Ausstattung:
Aktives optisches Kabel
8K 60Hz Durchgang
Unterstützt 3D
Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s
Vergoldete Stecker
Faseroptische 50 / 125µm-Multimodefaser + 7C-Kupfer
Außendurchmesser: 4,8 bis 5,0 mm

Technische Daten:
AWG: 32/28/24 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass das Kabel DisplayPort-Signale nur in einer Richtung übertragen kann. Der in die Signalquelle zu steckende DisplayPort-Stecker ist entsprechend markiert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
32/28/24
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199910533, Renkforce, RF-3770962, displayport, kabel 8k
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 192,75*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 155,12*
€ 192,76*
€ 4,95*
ab € 168,56*
€ 207,25*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 245,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.