Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 18 100 SA Kühlkörper 2.5 K/W (L x B x H) 100 x 65 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188530-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10096254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlkörper SK 18

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 18 100 SA · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 4 mm · Wärmewiderstand R(th): 2.5 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 18 100 SA
Wärmewiderstand R(th):
2.5 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10096254, SK 18 100 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,22*
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.