Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 1104 1704 Maßstab 1 m Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885152-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     1704
EAN/GTIN:
     4005069017040
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stabila Type 1104 1704 Maßstab 1 m Kunststoff

STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1104, 1 m, weiß, metrische Skala

Maßstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff – besonders geeignet für Arbeiten in feuchten Umgebungen. Eingelassene, haltbare Gelenke mit Stahlfedern können im rechten Winkel eingerastet werden. Auf volle Länge ausgeklappt ist der Maßstab sehr biegsam und geschmeidig. Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen. Tiefgeprägte, abriebfeste Skala.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): III · Material: Kunststoff · Messbereich (max.) (Details): 1 m · Messeinheit: cm,mm · Produktabmessung, Breite: 1.30 cm · Weitere technische Daten: Gelenkkonstruktion: Tellerfedern mit sichtbarem Niet · PROFICLASS-5.1: AAB701c004 · Anzahl Glieder: 10 St. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
1.30 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Kunststoff
Messeinheit:
cm | mm
Genauigkeit (Details):
III
Messbereich (max.) (Details):
1 m
Produkt-Art:
Maßstab
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,65*
1
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,19*
10
€ 5,46*
ab € 4,16*
€ 5,28*
2 Tage
91
1
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 5,32*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01135
ab € 4,37*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01134
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.