Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein HDR.3333151.Bernstein 4-564 Bit-Adapter 1/4" auf 4mm Bits, Länge 45mm Länge 45 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884987-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-564
EAN/GTIN:
     4250838516358
Suchbegriffe:
Bernstein
4-564
HDR.3333151.Bernstein
Maschinen-bithalter
Bit-Adapter 1/4" auf 4mm Bits, Länge 45mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 45 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
45 mm
1c. Marke:
Bernstein
Weitere Suchbegriffe: Bithalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,23*
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 3,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.