Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 105 100 SA Strangkühlkörper 2.5 K/W (L x B x H) 159 x 100 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188476-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper SK 105

Besonders geeignet für 48,3 cm-Einschubkassetten (19 ").

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Strangkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 105 100 SA · Wärmewiderstand R(th): 2.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019009, SK 105 100 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 9,51*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 9,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.