Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 20 Preci Dip Pins im 90°-Winkel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188433-BP
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     299-87-620-10-002101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
IC-Fassung 90°

Die Montage von LED-Displays oder Bedienelementen erfordert eine kostenintensive separate Leiterplatte sowie eine zusätzliche Verbindung zur Front- bzw. Rückplatte. Mit dem Einsatz dieser 90 ° Fassungen lassen sich auf einfache Weise Kosten und Arbeitsaufwand erheblich senken. Auch in Verbindung mit diversen DIP-, HEX- und BCD-Schaltern geeignet.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Pins im 90°-Winkel · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Polzahl: 20 · Rastermaß: 15.24 mm · Weitere technische Daten: Anschlussseitenraster: 2.54 mm · Material: UL94V-0, (Kontakt) 0,25 µm Gold über Nickel

Hinweis:
Kontakt gedreht.
Weitere Suchbegriffe: Preci Dip, 299-87-620-10-002101, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,73*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 5,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 21 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG