Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 65 37,5 SA-1 X M3 Kühlkörper 3.5 K/W (L x B x H) 54 x 37.5 x 22 mm SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188409-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper SK 65-37,5-SA, 1 x M3

Zur Montage der Halbleiter SOT 32 auf oder unter dem Kühlkörper (Leiterplatten- und Rückwand-Montage).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 37.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 65 37,5 SA-1 X M3 · Wärmewiderstand R(th): 3.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10022453, SK 65 37, 5 SA-1 X M3
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 6,40*
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 6,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.