Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 129 38,1 STS Profilkühlkörper 5 K/W (L x B x H) 38 x 42 x 25 mm TO-220, SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188301-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper

Ausstattung:
Lötbar verzinnte Anschluss-Stifte (für stehende Montage).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstift · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Profilkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 129 38,1 STS · Wärmewiderstand R(th): 5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019193, SK 129 38, 1 STS, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,67*
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 5,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.