Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29417-E1 Pendelrollenlager axial Bohrungs-Ø 85 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 4000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188295-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29417-E1
EAN/GTIN:
     4012802190458
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen. Die Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe Axiallasten auf und lassen relativ hohe Drehzahlen zu. Durch die zur Lagerachse geneigten Laufbahnen sind die Lager auch radial belastbar.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· E = Verstärkte Ausführung
· E1 = Verstärkte Ausführung
· MB = Messingmassivkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Bohrungs-Ø: 85 mm · Drehzahl (max.): 4000 U/min · Gewicht: 6370 g · Herst.-Teilenr.: 29417-E1 · Kugellager-Besonderheiten: Verstärkte Ausführung (Standard),offene Bauweise · Produkt-Art: Pendelrollenlager axial · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Tragezahl dyn. Axial: 800000 N · Tragezahl stat. Axial: 1910000 N · Typ (Hersteller-Typ): 29417-E1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Verstärkte Ausführung (Standard) | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
29417-E1
Typ (Hersteller-Typ):
29417-E1
Bohrungs-Ø:
85 mm
Tragezahl dyn. Axial:
800000 N
Außen-Durchmesser:
180 mm
Tragezahl stat. Axial:
1910000 N
Drehzahl (max.):
4000 U/min
Gewicht:
6370 g
Produkt-Art:
Pendelrollenlager axial
Weitere Suchbegriffe: 4012802190458, FAG, 29417-E1, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
Frei Haus
ab € 336,28*
€ 365,79*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 336,63*
€ 366,15*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 378,07*
€ 411,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 419,23*
Lager 102
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 873,36*
€ 931,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,76*
€ 1.108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,66*
€ 1.106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,20*
€ 1.083,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,36*
€ 1.039,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.