Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK 40 B Kühlkörper 8.5 K/W (L x B x H) 51 x 19 x 4.8 mm DIL-14, DIL-16, DIL-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188255-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für ICs

Diese Kühlkörper sind speziell für die Kühlung von ICs im DIL-Gehäuse entwickelt worden. Uentbehrlich für ICs größerer Leistung.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: DIL-14,DIL-16,DIL-18,DIL-20,DIL-22,DIL-24,DIL-26,DIL-28,DIL-30,DIL-32,DIL-34,DIL-36,DIL-38,DIL-40 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK 40 B · Wärmewiderstand R(th): 8.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037016, ICK 40 B, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,32*
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.