Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Batteriebox
>
Artikel
Soshine SBC-018 Batteriebox 2x 9 V Block (L x B x H) 54 x 52 x 19 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1882377-BP
Hersteller:
Soshine
Herst.-Nr.:
SBC018
EAN/GTIN:
4053199916597
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Soshine SBC-018 Batteriebox 2x 9 V Block (L x B x H) 54 x 52 x 19 mm
Batterie Box für 2x 9 V Block
Optimaler Schutz
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause
Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.
Technische Daten:
Gewicht: 15 g · Material (Details): Polypropylen Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Typ: Für 2x 9V-Block · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 52 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Material (Details):
Polypropylen Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Typ:
Für 2x 9V-Block
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Batteriebox
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Batterien-/Akku-Zubehör
>
Batterie-/Akku-Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
Akkubox
,
Batteriebox
,
9v block e-block 6lr61
,
04053199916597
,
Soshine
,
SBC018
,
SBC-018
,
9V-Block Box
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
191
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,15*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,91*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-12613270
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.