Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine SBC-004 Batteriebox 4x Mignon (AA), 14500 (L x B x H) 63 x 53.5 x 17.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882374-BP
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     SBC004
EAN/GTIN:
     4053199916566
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
soshine akkubox
Soshine SBC-004 Batteriebox 4x Mignon (AA),14500 (L x B x H) 63 x 53.5 x 17.8 mm

Batterie Box für 4x Mignon (AA),14500

Optimaler Schutz
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause

Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.

Technische Daten:
Gewicht: 12.4 g · Material (Details): Polypropylen Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA),14500 · Produktabmessung, Breite: 53.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.8 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Typ: Für 4x Mignon, 14500 · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 53.5 x 17.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.8 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
53.5 mm
Marke:
Soshine
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) | 14500
Material (Details):
Polypropylen Kunststoff
Zellen-Zahl:
4
Typ:
Für 4x Mignon|ツ| 14500
Gewicht:
12.4 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: Soshine, SBC004, SBC-004, Mignon Box, 16500 Box
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,52*
Lager 102
204
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.