Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine SBC-003 Batteriebox 4x Micro (AAA), 10440 (L x B x H) 49.5 x 48.2 x 14.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882371-BP
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     SBC003
EAN/GTIN:
     4053199916535
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Soshine SBC-003 Batteriebox 4x Micro (AAA),10440 (L x B x H) 49.5 x 48.2 x 14.8 mm

Batterie Box für 4x Micro (AAA),10440

Optimaler Schutz
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause

Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.

Technische Daten:
Gewicht: 8 g · Material (Details): Polypropylen Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA),10440 · Produktabmessung, Breite: 48.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.8 mm · Produktabmessung, Länge: 49.5 mm · Typ: Für 4x Micro, 10440 · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.5 x 48.2 x 14.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.8 mm
Produktabmessung, Länge:
49.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48.2 mm
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA) | 10440
Material (Details):
Polypropylen Kunststoff
Zellen-Zahl:
4
Typ:
Für 4x Micro, 10440
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: 04053199916535, Soshine, SBC003, SBC-003, Micro Box
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
541
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,30*
3
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.