Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-90365 1fach Monitor-Standfuß 43,2 cm (17") - 68,6 cm (27") Schwarz Neigbar, Schwenkbar, Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881772-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90365
EAN/GTIN:
     4016032433996
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Digitus DA-90365 1fach Monitor-Standfuß 43,2 cm (17") - 68,6 cm (27") Schwarz Neigbar,Schwenkbar,Schwenkbar

DIGITUS DA-90365 - Digitus Tischständer für LCD/LED Monitore bis 69cm Flexible Gasdruckfeder, max Gew. 6,5kg max VESA 100x100

Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
Zur Tischmontage für Geräte mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27")
Flexibel schwenkbar bis zu 180°
Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 90 Grad
Flexibel in der Höhe einstellbar
Monitor um 180° drehbar

Universeller Monitorständer zur Montage von LED und LCD Monitoren aller Marken bis zu einer Größe von 69cm (27"). Dank des Arms mit Gasdruckfeder können Sie Ihren Monitor in jeder beliebigen Höhe fixieren. Beachten Sie bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrers Monitors um eine geeignete Monitorhalterung auszuwählen.

Ausstattung:
Integrierte Kabelführung
Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
Zur Tischmontage für Geräte mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27")
Maximale Belastbarkeit bis zu 6,5 kg
Gewicht: 3,2 kg
Abmessungen: 420 x 250 x 380 mm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 3200 g · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik,Werkzeugfreie Einstellung des Neigungswinkels · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 380 mm · Tragkraft (max.): 6.5 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,75 x 75 mm

Lieferumfang:
Monitor Ständer
inkl. Befestigungsschrauben
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 420 x 380 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
380 mm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43,2 cm (17") | 43,9 cm (17,3") | 45,7 cm (18") | 48,3 cm (19") | 50,8 cm (20") | 54,6 cm (21,5") | 55,9 cm (22") | 58,4 cm (23")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43,2 cm (17") - 68,6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Ja
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik | Werkzeugfreie Einstellung des Neigungswinkels
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
6.5 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 75 x 75 mm
Gewicht:
3200 g
Produkt-Art:
Monitor-Standfuß
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 36,50*
€ 47,33*
€ 4,50*
ab € 37,31*
€ 48,29*
€ 4,00*
ab € 37,97*
€ 49,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,64*
€ 49,62*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 59,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.