Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 10.9 K/W (L x B x H) 27.95 x 24.76 x 15.24 mm Fischer Elektronik ICK PGA 11 X 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188168-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für PGA + CPU

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 24.76 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.24 mm · Produktabmessung, Länge: 27.95 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK PGA 11 X 11 · Wärmewiderstand R(th): 10.9 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037092, ICK PGA 11 X 11, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,75*
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG