Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik AKK 191 Kühlkörper 12 K/W (L x B x H) 40 x 27 x 19.1 mm TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188166-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10005918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Aufsatz-Kühlkörper für TO 3-Gehäuse

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-3 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.1 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): AKK 191 · Wärmewiderstand R(th): 12 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10005918, AKK 191, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,56*
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.