Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Neomounts HDMI35MM HDMI Kabel - 10 Meter HDMI35MM, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
Neomounts
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1881588-MU
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
HDMI35MM
EAN/GTIN:
8717371442743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Dieses Neomounts hochwertige 10 Meter HDMI-Kabel, Modell HDMI35MM, verfügt über 2 HDMI-Stecker und bietet eine direkte Verbindung zwischen HDMI-Geräten wie Blu-Ray-Playern, HDTVs, DVD-Playern, Stereo-Receivern und vielem mehr. Die digitalen Videokabel von Neomounts HDMI sind fachmännisch entworfen und hergestellt aus hochwertigen Materialien, um eine hohe Qualität und hohe Auflösung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und digitales Mehrkanal-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung. Unsere HDMI-Kabel entsprechen der HDMI-Spezifikation 1.4 und unterstützen 1080p+ Auflösungen mit einer Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und einer naturgetreuen Farbe. Außerdem unterstützen unsere HDMI-Kabel eine Bandbreite von bis zu 340 MHz (10,2 Gbit/ s) und eine Bildschirmauflösung von bis zu 1440 Pixel, um die Anforderungen zukünftiger High-Definition-Geräte, wie zum Beispiel höhere Auflösungen und höhere Bildraten zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Typ:
Fixiert
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Zubehör
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 18,10*
€ 24,54*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 18,17*
€ 24,66*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 25,21*
Lager 173
3 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 28,03*
Lager 102
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 35,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts ABL-875 Radverriegelungssatz für Trolleys (2 Stk.) ,
Neomounts
ABL-875
€ 17,08*
Ähnlich
Neomounts ACL25-500BL Verlängerungsrohr für Beamer Deckenhalterung - H 89 cm ACL25-500, Schwarz
Neomounts
ACL25-500BL
€ 19,84*
Ähnlich
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts
ADM-875BL2
€ 158,20*
Ähnlich
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts
ADM-875WH2
€ 150,32*
Ähnlich
Neomounts ADS06-123BL Kabelkanal - magnetische Befestigung - universal ADS06-123, Schwarz
Neomounts
ADS06-123BL
€ 6,33*
Ähnlich
Neomounts ADS06-123WH Kabelkanal - magnetische Befestigung - universal ADS06-123, Weiß
Neomounts
ADS06-123WH
€ 6,38*
Ähnlich
Neomounts ADS06-130BL Kabelwirbelsäule - Schraubbefestigung - universal ADS06-130, Schwarz
Neomounts
ADS06-130BL
€ 22,08*
Ähnlich
Neomounts ADS06-130WH Kabelwirbelsäule - Schraubbefestigung - universal ADS06-130, Weiß
Neomounts
ADS06-130WH
€ 22,15*
Ähnlich
Neomounts ADS06-131BL Kabelwirbelsäule - Klemmbefestigung - universal ADS06-131, Schwarz
Neomounts
ADS06-131BL
€ 24,86*
Ähnlich
Neomounts ADS06-131WH Kabelwirbelsäule - Klemmbefestigung - universal ADS06-131, Weiß
Neomounts
ADS06-131WH
€ 24,95*
Ähnlich
Neomounts ADS06-132BL Kabelwirbelsäule - magnetische Befestigung - universal ADS06-132, Schwarz
Neomounts
ADS06-132BL
€ 32,02*
Ähnlich
Neomounts ADS06-132WH Kabelwirbelsäule - magnetische Befestigung - universal ADS06-132, Weiß
Neomounts
ADS06-132WH
€ 31,59*
Ähnlich
Neomounts ADS06-133BL Kabelwirbelsäule - Schraubbefestigung - universal ADS06-133, Schwarz
Neomounts
ADS06-133BL
€ 20,72*
Ähnlich
Neomounts ADS06-133WH Kabelwirbelsäule - Schraubbefestigung - universal ADS06-133, Weiß
Neomounts
ADS06-133WH
€ 20,99*
Ähnlich
Neomounts ADS06-140BL Kabelspirale - für 1-3 Kabel - universal ADS06-140, Schwarz
Neomounts
ADS06-140BL
€ 6,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.